Beli filler gauge tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    22%
    Mulai

    Rp549.900

  2. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  3. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  4. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  5. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 77x77x33
    • Leaf Width (mm): 12.7
  6. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  7. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  8. Wipro Metric Fuller Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp31.900

  9. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Blade Length (mm): 100
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
    • Product Number: 101/18
    • Number of Blade: 10
    • Part Number: KEN5180710K
  10. BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
  11. Dasqua Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp419.900

    Dasqua Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Made in Europe and strictly in accordance with DIN2275Surface roughness: Ra 0.4μmHardness: 360-600HV and prolongs the service life significantlyMaterial: premium stainless steel/alloy steelThickness: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.80,0.90,1.00mmShaped size: 12.7mmx5m, desired length can be cut. Other sizes can be orderedseparately
    atribut:
    • Length (mm): 5
  12. PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp619.900

    PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Steel feeler gauge sets are used to measure gap widths by inserting the gauge into a gap. They can also be used as high-precision, durable shims. They are commonly used by engineers, machinists, and in light and heavy production, automotive, and woodworking applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111617
    • Application: Used in Manufacturing and Maintenance Operations, Wherever Setting Close Spacing or Checking Extremely Tight Tolerances is Required
    • Blade Width (inch): 1/2
    • Included Certification: Certificate of Conformance
    • Locking Device: No
    • Markings: Inch with Metric Equivalent
  13. PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan celah dalam bentuk lembaran tipis berbagai ukuran. Diperlukan untuk penyetelan presisi pada mesin, otomotif, dan perakitan alat teknik.
    atribut:
    • Length (inch): 12
  14. Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4 Inch Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015 Inch - .025 Inch Manufactured to DIN 2275.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
  15. CP Fuller Gauge Blades (Pengukur Celah)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    CP Fuller Gauge Blades (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Blades (mm): 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1
  16. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp72.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
Daftar Harga filler gauge tekiro Terbaru October 2026
Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp549.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp569.900
TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)Rp219.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)Rp149.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900
Mitutoyo Feeler Gauge Set (Alat ukur ketebalan)Rp349.900
TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)Rp87.900
Wipro Metric Fuller Gauge (Pengukur Celah)Rp31.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)